曜日別特売

チップ TPMT-XP

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
材質
TN6010
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
48896863
品番
TPMT160308XP TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.8
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
651-9351
材質
TN6010
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48896863TPMT160308XP TN601024646843TPMT160308XP TN610画像準備中チップ TPMT XP京セラ1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
材質に違いがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48896827
2017-08-18
用途: 軽合金切削
株式会社清和光学製作所 様(製造業)

期待通りの切削性、コストパフォーマンスと納期は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする