VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(750個)
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
注文コード
48897687
品番
SMBJ6.5D-M3/H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
3.94
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
DO-214AA (SMB)
実装タイプ
表面実装
最大逆スタンドオフ電圧(V)
6.5
最大クランピング電圧(V)
11
最小ブレークダウン電圧(V)
7.33
ピークパルスパワー消費(W)
600
最大ピークパルス電流(A)
54.5
方向性タイプ
単方向