MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 引手・手掛け
ST 角引手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48897782
品番
S-930-120
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
工場・倉庫などの出入口に。
トラスコ品番
419-1528
セット内容
ステン皿木ねじ 3.5×16
質量(g)
50
種類
引手
寸法(縦×横×奥行)(mm)
120×35×11.6