仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+150
パッケージDO-214AA (SMB)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)8
最大クランピング電圧(V)13.6
最小ブレークダウン電圧(V)8.89
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)44.1
最大逆漏れ電流(μA)50
方向性タイプ単方向