※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48897825
品番
C-1600-60
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
シリーズ
C-1600シリーズ
車輪径(Φmm)
60
用途
工場、学校などの開き戸用門扉などに。
仕様
シングルベアリング
トラスコ品番
419-1480
材質
車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール
質量(g)
520
車輪幅(mm)
20
取付座A×B(mm)
45×32
取付高H(mm)
75
取付穴径P(mm)
8.2
取付ピッチX(mm)
25