パワートーチ トーチ部

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48897947 品番RZ832S
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。

火炎形状スパイラル集中炎 用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 仕様電子着火式 トラスコ品番413-4028 質量(g)182 最高温度(℃)2000 火炎温度(℃)800〜2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 適合ボンベRZ-850、RZ-8501 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
狭小の作業
建設業・工事業

火力も満足す程、十分有り、とても扱いやすいので重宝してます。

対象商品:
48897947
2021-04-21
用途:
長尺シート工事に使用
グランツ株式会社 様

炎の強弱の微調整ができない。
使えない。安いからこんなもんですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
48897947
2020-05-16
用途:
未使用
サロン・にしだ 様 (その他業種)

多分火力が良いと思い買ったが未使用ですが、期待しています。

対象商品:
48897947
2020-02-13
用途:
仕事上とメンテナンスで使用しています。
有限会社東海フィニッシャー 様

都合よく、しようしています。もう少し長くなれば最高かな?

1人が参考にしています
対象商品:
48897947
2015-09-08
用途:
草焼きに使用する
農・林・水産業

バルブを最大限に開けて少し離れたところからでも使用できるので便利です

対象商品:
48897947
2015-06-22
用途:
宝飾品のロウ付け
電気・ガス・熱供給・水道業

真上を向けてくれたらもっと熱効率が良いし取り扱いも良いのですが・・・。

対象商品:
48897947
2014-10-24
用途:
畑の雑草焼却の点火用
農・林・水産業

火力が強力でよい
空気調節がスライド式になっているが調節がやりにくい 回転式に変更するとよいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
48897947
2013-07-16
用途:
銅パイプの溶接など配管に
修理屋イクゾン 様

空気調整がスライド式なので、大変らくでした。前使っていたものより火力も強いような気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする