YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(メートルねじ用) SP
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48898342
品番
SP P1 M1.4×0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
127
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
M1.4×0.3
精度
P1
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
5.4
シャンク径(mm)
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
451-1549
全長(mm)
36
ピッチ(mm)
0.3
等級
P1
下穴径(Φmm)
1.1
ねじの種類
M
タップの等級
P級
食付き部の山数
2.5山
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
メーカー商品コード
SPP1.4C
突き出しセンタ有無
有
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48898342
SP P1 M1.4×0.3
02202296
SP P1 M1.4×0.3
スパイラルタップ SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました