※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL+SP P3 M6X1 アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 48898491 AL+SP P3 M6X1 アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 48898491

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 材質HSS 注文コード48898491 品番AL+SP P3 M6X1
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は呼び寸法・材質など28種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 食付2.5P ねじ長さ(mm)15 溝数3 材質HSS 表面処理NI 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番397-4740 形状下穴:止り 質量(g)12 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)5.09 山数1 呼び6 全長L(mm)62 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードASHPR6.0M シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(0.78MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40750936
2020-12-31
用途:
軽い
FTY Factory 様

アルミ鋳造品にタップ処理するのに購入しましたが、軽くていい感じでした。

対象商品:
40750832
2015-01-16
用途:
タップ作業

アルミにタップを立てましたが、7ヶ所目にして折れました。
価格が高めなので折れにくいかといえば、そんなこともないです。
M2タップは細すぎて、手作業は不可能に近いです。
正常にタップが切れたところはめくれもなくキレイで、ネジも問題なくスムーズに締められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする