スチール用ロールタップ N+RZ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.6×0.35 ねじの種類M 注文コード48898665 品番NRZ-G4-M1.6X0.35-P
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び寸法・ねじの種類・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番397-5142 形状下穴:通り 質量(g)3 規格JIS 呼び寸法M1.6×0.35 等級G4 下穴径(Φmm)1.46 山数0.35 ねじ長さ(mm)6.3 呼び1.6 全長L(mm)36 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付4P シャンク長ls(mm)24 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.221、MAX:1.321 凸数4 寸法lk(mm)四角部:5 メーカー商品コードNRZ41.6DP シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
タップ立てに

ヤマワ製だけあって精度も高く切削タップと違いロールタップなのでキリコも出ないので作業効率が良い。
反面下穴に0.01mm単位の精度が求められるのが難点だがロールタップの仕様上やむを得ないことかと。

対象商品:
34846183
2018-01-12
用途:
メーカー部品の量産加工

商品は指定品ですので品質は問題なく
納期、価格とも満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
34846104
2016-06-20
用途:
部品生産

加工消耗品の為、同商品なのに他店より安く購入でき助かっております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする