セキスイ
セキスイの 養生テープ
床養生テープNo.731
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48899487
品番
N731M04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
床養生用に特殊クロス基材を採用、安定した粘着性能を発揮します。手切れ性にすぐれ、のり残りが少ないテープです。
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.11
テープ長さ(m)
25
トラスコ品番
407-2502
材質
基材:ペット樹脂、粘着剤:アクリル系
色
若草
質量(g)
145
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48899487
N731M04
89335592
N733M03
スパットライト
セキスイ
1巻
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)