MG2000P-L 使い捨て化学防護服 MG2000P 重松製作所 つなぎ JIS規格 48900171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

使い捨て化学防護服 MG2000P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10着) 注文コード48900171 品番MG2000P-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スプレー(流量1.14L/分程度)、粒子状物質およびミストを防ぎます。(流量 0.47L/分程度)感染性物質、放射能を帯びた粉じんなどによる汚染および静電気からの防護も可能です。日本人の体形に合わせたデザインで首元ゆったりです。

ホワイト サイズL 用途塗装作業。ダイオキシンのレベル2、レベル3。 仕様使い捨て用 トラスコ品番422-3691 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 質量(kg)2.2 規格JIS規格 着丈(cm)176〜182 JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ4・5・6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) 適応胸囲(cm)100〜108
注意
※一回だけの使用を推奨しています。サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48900171 MG2000P-L 33171774 MG2000P 全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS 重松製作所 全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS 重松製作所 1袋(10枚) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする