VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
動作温度(℃)
(Min)-25
注文コード
48900417
品番
MAL250019222E3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
この商品は
シリーズ・動作温度・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
104.8
寸法(mm)
65Dia.×104.8
直径(Φmm)
65
取付方式
スクリューマウント
電圧(V)
500dc
寿命
1000h
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
7
動作温度(℃)
(Min)-25
リーク電流(mA)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
28.5
等価直列抵抗(mΩ)
99
リップル電流(A)
7.74