室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の プラスチックニッパー
プラスチックニッパ(平刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48900424
品番
66SF-150
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
全長(mm)
150
用途
プラスチック成型品のゲートの精密切断。
仕様
平刃、ばね付、ソフトカバー付
トラスコ品番
395-6709
質量(g)
125
切断能力(Φmm) 樹脂
5