Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 動作温度(℃)(Max)+125 注文コード48900636 品番MAL214699004E3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はシリーズ・動作温度・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定 寸法(mm)10(Dia.)×12 直径(Φmm)10 高さ(mm)12 取付方式表面実装 構造シリンダー形 許容差±20% 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)1 リードピッチ(mm)3.5 テクノロジー電解 リーク電流(μA)77 リップル電流(mA)900 静電容量(μF)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする