CL614-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシ丸型 CONDOR(山崎産業) 48900862 CL614-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシ丸型 CONDOR(山崎産業) 48900862 CL614-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシ丸型 CONDOR(山崎産業) 48900862 CL614-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシ丸型 CONDOR(山崎産業) 48900862 CL614-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシ丸型 CONDOR(山崎産業) 48900862 CL614-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシ丸型 CONDOR(山崎産業) 48900862

HACCP対応ハンドブラシ丸型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48900862 品番 CL614-000X-MB-R
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。

縦(mm)100 横(mm)100 厚さ(mm)90 質量(g)165 トラスコ品番397-1171 材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm)40 毛の細さ(mm)0.5

商品説明動画

HGハンドブラシ  HGスリムブラシ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48900853
2017-04-15
用途:
食品工場での食器類洗浄用

軽量かつコンパクトなので使いやすいです。価格もコンパクトですが、毛がもう少し抜けにくければもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする