CL615-000U-MB-G HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900905 CL615-000U-MB-G HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900905 CL615-000U-MB-G HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900905 CL615-000U-MB-G HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900905 CL615-000U-MB-G HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900905 CL615-000U-MB-G HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900905

HACCP対応 スリムブラシ柄付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48900905 品番 CL615-000U-MB-G
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。

縦(mm)350 横(mm)20 厚さ(mm)40 毛の細さ(mm)0.4 質量(g)70 トラスコ品番397-1210 材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm)25 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

HGハンドブラシ  HGスリムブラシ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48900905
2021-12-04
用途:
グリストラップの清掃
不動産業

グリストラップについた汚れを取っています。ブラシがしっかりしていて、柄も長いので使いやすいです。

対象商品:
48900896
2017-06-01
用途:
食品工場 清掃用

丈夫で長持ちなので、愛用しています。
持ち手部分も長いため、届きにくい箇所や、姿勢が悪くなるところも
楽に清掃することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする