CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 物品棚/収納用品
CONDOR(山崎産業)の スチールラック
CONDOR(山崎産業)の スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
(清掃用具収納庫)清掃システムラック用 ハンガーネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48900941
品番
C300-020X-OP
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
S字フックと併用することで収納力がアップします。
幅(mm)
430
高さ(mm)
532
用途
清掃システムラック用オプション。
トラスコ品番
408-8425
材質
スチールメラミン焼き付け
質量(g)
915