Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48901275 品番MAL225957331E3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はシリーズ・動作温度・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)31Dia.×47 直径(Φmm)31 高さ(mm)47 取付方式スルーホール 電圧(V)450dc 構造シリンダー形 端子の種類スナップイン 許容差±20% リード線長さ(mm)5.8 リーク電流(mA)1.49 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)10 等価直列抵抗(mΩ)370 リップル電流(A)1.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする