仕様SMD超低インピーダンスアルミコンデンサ、150 CRZシリーズ. 150 CRZシリーズは極性付きアルミ電解コンデンサ、 自己回復特性の非固体電解質 MAL215099..E3部品では105 ℃で最大10000時間の使用に耐えます。 非常に低いインピーダンス及び非常に高いリプル電流 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定. 高い信頼性 低ESR SMD技術での用途は高温リフローはんだ付け、産業及び業務用途は車載、一般産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリング
長さ(mm)10
寸法(mm)10×10×10
取付方式表面実装
電圧(V)100dc
寿命2500→10000h
許容差±20%
誘電正接0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1010
リードピッチ(mm)3.5
リーク電流(μA)33
リップル電流(mA)250