VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
動作温度(℃)
(Min)-40
注文コード
48901345
品番
MAL201351339E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
013シリーズ. 非固体、低漏洩電流、低消費電力、長寿命 タンタルビーズコンデンサの代替品として、一般的な用途及び産業用途に推奨
寸法(mm)
8.2(Dia.)×11
直径(Φmm)
8.2
高さ(mm)
11
取付方式
スルーホール
電圧(V)
50dc
寿命
3000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
リーク電流(μA)
4.3
リップル電流(mA)
110