Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100個) 動作温度(℃)(Max)+105 注文コード48901625 品番MAL215099913E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はシリーズ・動作温度・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
仕様SMD超低インピーダンスアルミコンデンサ、150 CRZシリーズ. 150 CRZシリーズは極性付きアルミ電解コンデンサ、 自己回復特性の非固体電解質 MAL215099..E3部品では105 ℃で最大10000時間の使用に耐えます。 非常に低いインピーダンス及び非常に高いリプル電流 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定. 高い信頼性 低ESR SMD技術での用途は高温リフローはんだ付け、産業及び業務用途は車載、一般産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリング 寸法(mm)18×18×21 高さ(mm)21 取付方式表面実装 電圧(V)100dc 寿命2500→10000h 許容差±20% 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)6.5 リーク電流(μA)470 リップル電流(A)1.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする