仕様SMD超低インピーダンスアルミコンデンサ、150 CRZシリーズ. 150 CRZシリーズは極性付きアルミ電解コンデンサ、 自己回復特性の非固体電解質 MAL215099..E3部品では105 ℃で最大10000時間の使用に耐えます。 非常に低いインピーダンス及び非常に高いリプル電流 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定. 高い信頼性 低ESR SMD技術での用途は高温リフローはんだ付け、産業及び業務用途は車載、一般産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリング
材質(誘電体ファミリ)アルミ
寸法(mm)18×18×21
高さ(mm)21
取付方式表面実装
寿命2500→10000h
許容差±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1821
リードピッチ(mm)6.5
リーク電流(μA)470
リップル電流(A)1.45
静電容量(μF)470