VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
動作温度(℃)
(Min)-55
注文コード
48901799
品番
MAL215098475E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
16(Dia.)×20
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
電圧(V)
63dc
寿命
7000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
リーク電流(μA)
299
リップル電流(A)
1.1