VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
48901835
品番
MAL225952471E3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
この商品は
シリーズ・動作温度・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
23Dia.×37
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
37
取付方式
スルーホール
電圧(V)
200dc
寿命
3000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
240
リーク電流(μA)
940
リップル電流(A)
2.05