Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+105 注文コード48901966 品番MAL209427471E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はシリーズ・動作温度・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
仕様094シリーズ. 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: 消費者製品及び通信、白物家電モータ制御、電子駆動装置、SMPS / UPS 寸法(mm)35(Dia.)×47 直径(Φmm)35 高さ(mm)47 取付方式スルーホール 端子の種類スナップイン 寿命2000h 許容差±20% リード線長さ(mm)5.3 動作温度(℃)(Max)+105 リーク電流(mA)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)10 等価直列抵抗(mΩ)0.29 リップル電流(A)1.97 静電容量(μF)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする