VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-55
注文コード
48902237
品番
MAL224655682E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
18.5Dia.×33.5
直径(Φmm)
18.5
高さ(mm)
33.5
取付方式
スルーホール
電圧(V)
16dc
寿命
6000h
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
4
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
7.5
リーク電流(μA)
1091
リップル電流(A)
1