三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の ホルダ
三和製作所(三和バイト)の ホルダ本体
三和製作所(三和バイト)の ねじ切り用
外径ネジ切りホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48902567
品番
SHL-KL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
外径ねじ切り専用ホルダです。外径ねじ切り専用ホルダです。
トラスコ品番
411-0901
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
25
全長(mm)
120
高さ(mm)
25
質量(g)
560