サポートユニット BUKシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)15 寸法L(mm)25 注文コード48902726 品番BUK-15F
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法d1・寸法d2・寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください

寸法A(mm)80 寸法B(mm)50 寸法C(mm)30 寸法Ds(Φmm)20 寸法E(mm)41 寸法F(mm)22 寸法J(mm)31 寸法K(mm)12 寸法L(mm)25 寸法Ls(mm)10 寸法N(mm)5 寸法P(mm)- 寸法Q(mm)- 寸法T(mm)40 寸法W(mm)60 寸法X(mm)11 寸法Y(mm)17 寸法Z(mm)15 寸法d1(Φmm)15 寸法ds(Φmm)15 ベアリング7002ADFP5 材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム 質量(kg)0.65 ユニット形状固定側 基本動定格荷重(N)7740 剛性K(N/μm)120 最大トルク(N・cm)2.3 寸法MM15×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする