サポートユニット BUKシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)20 寸法L(mm)42 注文コード48902735 品番BUK-20F
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は寸法d1・寸法d2・寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください

寸法A(mm)95 寸法B(mm)58 寸法C(mm)30 寸法Ds(Φmm)25 寸法E(mm)56 寸法F(mm)30 寸法J(mm)52 寸法K(mm)10 寸法L(mm)42 寸法Ls(mm)11 寸法N(mm)10 寸法P(mm)22 寸法Q(mm)10 寸法T(mm)45 寸法W(mm)75 寸法X(mm)11 寸法Y(mm)17 寸法Z(mm)15 寸法d1(Φmm)20 寸法ds(Φmm)20 ベアリング7204ADFP5 材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム 質量(kg)1.48 ユニット形状固定側 基本動定格荷重(N)18200 剛性K(N/μm)193 最大トルク(N・cm)5.5 寸法MM20×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする