サポートユニット BUKシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2(Φmm)6 注文コード48902744 品番BUK-6S
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は寸法d1・寸法d2・寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください

寸法A(mm)52 寸法B(mm)32 寸法C(mm)17 寸法D(Φmm)17 寸法E(mm)25 寸法H(mm)6 寸法R(mm)15 寸法T(mm)26 寸法W(mm)38 寸法X(mm)6.6 寸法Y(mm)11 寸法Z(mm)12 寸法d2(Φmm)6 適合(固定側)BUK-8F ベアリング606ZZ 材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム 質量(kg)0.17 ユニット形状支持側 基本動定格荷重(N)1720 止め輪呼び6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする