サポートユニット BUMシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)6 注文コード48902796 品番BUM-6F
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法d1・寸法d2など12種類から選べます 他の種類を見る

組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください

寸法A(mm)28 寸法C(Φmm)35 寸法D1(Φmm)22 寸法Ds(Φmm)9.5 寸法E(mm)20 寸法F(mm)5.5 寸法H(mm)13 寸法J(mm)7 寸法K(mm)3.5 寸法L(mm)9.5 寸法Ls(mm)5 寸法N(mm)6.5 寸法P(mm)4.5 寸法Q(mm)2.5 寸法U(mm)12 寸法W(Φmm)28 寸法X(mm)2.9 寸法Y(mm)5.5 寸法Z(mm)3.5 寸法d1(Φmm)6 寸法ds(Φmm)6 ベアリング706ADFP5 材質(ベアリングハウジング)構造用鋼 質量(kg)0.08 ユニット形状固定側 基本動定格荷重(N)2670 剛性K(N/μm)38 最大トルク(N・cm)0.5 寸法MM6×0.75
関連資料:カタログ(1.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする