サポートユニット BUMシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)8 注文コード48902805 品番BUM-8F
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法d1・寸法d2など12種類から選べます 他の種類を見る

組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください

寸法A(mm)35 寸法C(Φmm)43 寸法D1(Φmm)28 寸法Ds(Φmm)11.5 寸法E(mm)23 寸法F(mm)7 寸法H(mm)14 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法L(mm)10 寸法Ls(mm)5.5 寸法N(mm)8 寸法P(mm)5 寸法Q(mm)4 寸法U(mm)14 寸法W(Φmm)35 寸法X(mm)3.4 寸法Y(mm)6.5 寸法Z(mm)4 寸法d1(Φmm)8 寸法ds(Φmm)8 ベアリング708ADFP5 材質(ベアリングハウジング)構造用鋼 質量(kg)0.18 ユニット形状固定側 基本動定格荷重(N)4400 剛性K(N/μm)52 最大トルク(N・cm)0.8 寸法MM8×1
関連資料:カタログ(1.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする