曜日別特売
BUM-10F サポートユニット BUMシリーズ 黒田精工 48902814

BUM-10F サポートユニット BUMシリーズ 黒田精工 48902814
BUM-10F サポートユニット BUMシリーズ 黒田精工 48902814

サポートユニット BUMシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個寸法d1(Φmm)10注文コード48902814品番BUM-10F
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください

寸法A(mm)42寸法C(Φmm)52寸法D1(Φmm)34寸法Ds(Φmm)14寸法E(mm)29寸法F(mm)5.5寸法H(mm)16寸法J(mm)13寸法K(mm)5寸法L(mm)11寸法Ls(mm)5.5寸法N(mm)8.5寸法P(mm)8寸法Q(mm)5寸法U(mm)17寸法W(Φmm)42寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)8寸法Z(mm)6寸法d1(Φmm)10寸法ds(Φmm)10ベアリング7000ASFP5材質(ベアリングハウジング)構造用鋼質量(kg)0.24ユニット形状固定側基本動定格荷重(N)6170剛性K(N/μm)95最大トルク(N・cm)2寸法MM10×1
関連資料:カタログ(1.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする