寸法A(mm)79寸法C(Φmm)98寸法D1(Φmm)63寸法Ds(Φmm)31寸法E(mm)57寸法F(mm)13寸法H(mm)30寸法J(mm)27寸法K(mm)10寸法L(mm)20寸法Ls(mm)14寸法N(mm)20寸法P(mm)17寸法Q(mm)10寸法U(mm)36寸法W(Φmm)80寸法X(mm)9寸法Y(mm)15寸法Z(mm)13寸法d1(Φmm)25寸法ds(Φmm)25ベアリング7205ADFP5材質(ベアリングハウジング)構造用鋼質量(kg)1.51ユニット形状固定側基本動定格荷重(N)20600剛性K(N/μm)230最大トルク(N・cm)7.5寸法MM25×1.5