黒田精工
黒田精工の 直動部品
黒田精工の ボールねじ・周辺
黒田精工の サポートユニット
サポートユニット BUMシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2(Φmm)
10
注文コード
48902884
品番
BUM-10S
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・寸法d2
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください
寸法A(mm)
44
寸法C(Φmm)
54
寸法D(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
36
寸法E1(mm)
15
寸法H(mm)
8
寸法H1(mm)
8
寸法J1(mm)
7
寸法W(Φmm)
44
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
8
寸法Z(mm)
6
寸法d2(Φmm)
10
適合
(固定側)BUM-12F
ベアリング
6000ZZ
材質
(ベアリングハウジング)構造用鋼
質量(kg)
0.12
ユニット形状
支持側
基本動定格荷重(N)
3600
止め輪
呼び10
関連資料:
カタログ(1.2MB)
CADデータダウンロード