※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20CF-R-02L-E ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC 48902895 ZSE20CF-R-02L-E ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC 48902895 ZSE20CF-R-02L-E ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC 48902895

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特殊仕様:なし 配管形式R1/4(M5めねじ付) 注文コード48902895 品番ZSE20CF-R-02L-E
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・配管形式など2914種類から選べます 他の種類を見る
仕様特殊仕様:なし オプションリード線無し、(E)パネルマウントアダプタ、取扱説明書(和英並記) 配管形式R1/4(M5めねじ付) 電源電圧DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 表示単位単位切替機能付 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100〜100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 設定最小単位(MPa)0.1 配管方向(L)下配管
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする