VISHAY
Vishay 電気二重層コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(200個)
シリーズ
230 EDLC-HV
注文コード
48903059
品番
MAL223091007E3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
18.5Dia.×27
直径(Φmm)
18.5
高さ(mm)
27
取付方式
スルーホール
電圧(V)
3dc
シリーズ
230 EDLC-HV
寿命
2000h
許容差
-20/+50%
リーク電流(mA)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
リードピッチ(mm)
7.5
等価直列抵抗(mΩ)
23
静電容量(F)
30
コンデンサファミリ
電気2層