設定情報
販売価格(税別)¥17~
4日出荷 ~ 5日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK (4件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48903103 長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750
離島 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48903103
2021-05-27
用途:
3Dプリンターの改造に使用
その他業種

適合するネジとナット(四角ナット)を使って頑丈に組み上げられました。
構造によっては後からナットを挿入出来ない箇所も出てくるので、
全てのパーツを準備してから組み立てるのが良い様です。

2人が参考にしています
対象商品:
48903103
2021-06-05
用途:
スピーカー台
農・林・水産業

組みやすく、ブラックでインテリアにもマッチします。

対象商品:
48903103
2020-10-11
用途:
オープンフレームPC
その他業種

表面加工、切断面、強度、どれをとっても文句ありません。
1mm単位で長さを決めて発注できるので、工夫次第でどんな形にも組み合わせることができます。
ちょっとしたDIYにもおすすめできます。

3人が参考にしています
対象商品:
48903103
2019-03-02
用途:
フライス盤の改良

切子ガードの土台に使います。
ブラックの被膜がかっこい~。
長さが自由に加工してくれるので助かります。
安価だし最高!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2人が参考にしています
2022-06-17
シェアする