VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電流検出用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3500個)
注文コード
48903244
品番
WSHM2818R0330FEB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7.1
寸法(mm)
7.1×1.5×4.6
高さ(mm)
1.5
奥行(mm)
4.6
シリーズ
WSHM2818
定格電力(W)
7
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65〜+170
終端スタイル
はんだ
最小温度係数(ppm/℃)
-75
テクノロジー
ニクロム
温度係数(ppm/℃)
±75
抵抗(mΩ)
33