BSコンクリートサンダー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48904256 品番 68009
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。

外径(Φmm)125 羽根の長さ(mm)28 粒度24 砥材シリコンカーバイド 用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし トラスコ品番410-3653 研磨材の構造サンドペーパー 質量(g)163 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ 最高使用周速度(m/s)72(4320m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品説明動画

ガラス・コンクリートの研磨作業
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02452082
2022-01-13
用途:
コンクリートサンダー作業
春翠園 様 (その他業種)

ちょっと波打つので星一個マイナスで。
でも、まぁまぁ綺麗になります。

1人が参考にしています
対象商品:
02452082
2021-07-16
用途:
DIY コンクリートの補正
医療・福祉・介護関連業

初めてグラインダー使用、ど素人で出入り口のセメントのヒビを補修したら 盛りすぎて開かなくなっちゃった。コレで削ったら、すぐに削れて、無事に出入り口が開くようになりました。ありがとう。

1人が参考にしています
対象商品:
02452082
2018-10-02
用途:
ステンレス製学校プール塗り替え工事の旧塗装剥し
丸商 様

思ったより塗装剥がしができました、この工事が有ればまた使用したく思います。

2人が参考にしています
対象商品:
02452082
2010-08-02
用途:
コンクリート製品の仕上げ、バリ取り。
製造業

以前から使用していましたが、
他社より安いので、御社に切り替えました。
ダイヤモンドカップでは切れすぎる場合に適しています。

3人が参考にしています
2012-12-26
用途:
コンクリート打設のリカバリ
建設業・工事業

玄関前にコンクリを打設した日が曇りで気温も低く、最終仕上げができずじまいでこて目がくっきり残ってしまった。

どうしようかと悩んだあげくこの製品で表面を軽く削ることにした。

何とかなりそうなので追加注文することにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
02452082
2008-03-23
用途:
ブロック塀の、研磨

もう少し、削れたほうが、作業スピードが上がって良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする