設定情報
販売価格(税別)¥8~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】フラットバー AFFB-02502

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】フラットバー AFFB-02502 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48904625 長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.134 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)2 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×02 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)49.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.002・Iy 0.26 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48904625
2023-08-08
用途:
金属部品の組み立て時
アートホンブ 様 (サービス業)

金属加工された状態で届きましたので、こちらで再加工して使用しました。思い通りのミリ数にあらかじめ切断してもらえるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
シェアする