VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
電圧(V)
35dc
注文コード
48904915
品番
MAL218697005E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.5
寸法(mm)
10.5×10.5×10.8
直径(Φmm)
10
取付方式
表面実装
奥行(mm)
10.5
電圧(V)
35dc
シリーズ
186 CPNT
許容差
±20%
極性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
1.1
リードピッチ(mm)
4.5
等価直列抵抗(mΩ)
32
リーク電流(μA)
700
リップル電流(A)
2.5