84004 BSクロスサンダー イチグチ アルミナ砥材製 48904992

BSクロスサンダー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番410-3777 注文コード48904992 品番84004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)6 目の粗さ荒目 用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚 トラスコ品番410-3777 材質アルミナ砥材 質量(g)28 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48904992 84004 58408007 84004 BSクロスサンダー イチグチ BSクロスサンダー イチグチ 1箱(10枚) 4,998 税込5,498 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
ステンレスのみがき
その他業種

モノタロウに掲載されていない情報として

エンジ色の中目は#120相当です。
青色の細目は#240相当です。

商品が届いてパッケージを見て知りました。参考まで。

対象商品:
48905001
2022-03-31
用途:
研磨
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

とある映像で使いやすそうだったので購入。
ある程度の曲面にも密着して使えそうだったので。

対象商品:
48905017
2018-01-19
用途:
アルミホイールの研磨
田中 様 (製造業)

しなやかに馴染んでくれますから、あまり力を入れず下地作業が出来ます。研磨力が良く仕上がりが綺麗なので、次の行程が楽になります。その分、ちょっと減りが早いのは仕方ないですかね。

対象商品:
48905017
2016-07-03
用途:
木材の研磨

木材の仕上げ研磨にちょうどよい番手?で使いやすいです。

対象商品:
48905017
2015-12-07
用途:
磨き用

ホームセンターでは確か3枚セット(違う種類)で売っていたように記憶していますが必要なのだけ買えますので助かります。

対象商品:
48905017
2014-10-02
用途:
バイクフレームの塗装剥がし、サビ取り
株式会社GarageMz 様

程良くしなりが有るので曲面での使用に重宝しています。持ちが良く、ペーパータイプのように剥がれたりする事も無いので使い勝手も良いです。

対象商品:
48905001
2013-10-15
用途:
表面のスス取りに使います

ベニヤ板をレーザーカットした後のスス取りに使用します。
重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする