VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
静電容量(μF)
10
注文コード
48905003
品番
MAL218697001E3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.7×6.7×6.1
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
6.1
取付方式
表面実装
奥行(mm)
6.7
寿命
2000000h@65℃
許容差
±20%
極性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
2.2
等価直列抵抗(mΩ)
75
リーク電流(μA)
600
リップル電流(mA)
980
静電容量(μF)
10