曜日別特売
84008 BSクロスサンダー3枚組+専用パット イチグチ 48905035

BSクロスサンダー3枚組+専用パット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード48905035品番84008
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。

用途
塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000付属品84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)各1枚、穴径16mm→15mmアダプター1枚トラスコ品番410-3815材質アルミナ砥材質量(g)86RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48905035
2019-10-01
用途: 自動車補機類のプーリー錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

長く放置された車両に付き物のプーリー類の錆。そのままにしておくと新品ベルトも1000km持たずにやせ細り伸び切ってしまいます。そんなときこのクロスサンダーが大活躍。細いプーリー溝の奥までしっかりと磨けてピカピカに。
高価なプーリーを交換をしないで済みました。

対象商品 : 48905035
2017-08-01
用途: バイク部品の研磨

アルミ部品等の仕上げや、プラスチックの切断面の仕上げに青色を良く使います。良いです。

対象商品 : 48905035
2016-12-09
用途: アルミ白錆の除去
建設業・工事業

専用パットを付けずに作業しましたが、逆に使い易かったようです。
荒目を使いましたが、下地への影響もさほどなく曲面や入り組んだ箇所
では相当使い易いものだと感じました

対象商品 : 48905035
2017-01-30
用途: 剥離 磨き
Wormhole Furniture

使い勝手がいいし、安いです
専用パットを使わなくても磨けるのでいいですね。

対象商品 : 48905035
2016-04-04
用途: いろいろな物の磨きに

これはいいと思います。3枚セットですので使い分けも出来、1枚づつ買うより値打ちです。荒いのから細かいまでの3枚です。実際使うと同じ物ばかり使いますので無駄と言えば無駄になるかもしれません。よく使う物を買った方がいいかもしれません。自分は満足していますし以前も購入しています。ただあくまで趣味程度の範囲で使用する人向きです。
仕事で使うのだったら違う商品を選ぶと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする