VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(400個)
静電容量(μF)
12
注文コード
48905098
品番
MAL218497701E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8.5×8.5×12
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
12
取付方式
表面実装
奥行(mm)
8.5
寿命
200000h@65℃
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
1.1
リードピッチ(mm)
3.1
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
40
リーク電流(μA)
192
リップル電流(A)
1.8
静電容量(μF)
12