VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
100dc
注文コード
48905204
品番
MAL218497903E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.5
寸法(mm)
10.5×10.5×12.7
直径(Φmm)
10
取付方式
表面実装
奥行(mm)
10.5
電圧(V)
100dc
構造
金属封入
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
1.1
リードピッチ(mm)
4.5
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
40
リーク電流(μA)
440
リップル電流(A)
2.1