9/27より値下げ!現場を応援
CF-4030-80 カップホイル イチグチ 48905403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップホイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度80
外径(Φmm)40
幅(mm)30
内容量1パック(5個)注文コード48905403品番CF-4030-80
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)値下げ
¥4,898

フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。

用途
底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さな傷取り。
粒度
80
外径(Φmm)
40
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
30
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
トラスコ品番
407-0283
材質
アルミナ砥材
質量(g)
43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
軸長(mm)
40
羽根枚数
約74
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする