Vishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 静電容量(μF)33 注文コード48905509 品番MAL218497804E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は電圧・静電容量・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)8.5×8.5×12 直径(Φmm)8 高さ(mm)12 取付方式表面実装 奥行(mm)8.5 シリーズ184 CPNS 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)1.1 リードピッチ(mm)3.1 等価直列抵抗(mΩ)35 リーク電流(μA)416 リップル電流(A)2.2 静電容量(μF)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3212:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする