VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
静電容量(μF)
4.7
注文コード
48905545
品番
MAL218497901E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(誘電体ファミリ)ポリマー
長さ(mm)
6.7
寸法(mm)
6.7×6.7×8
直径(Φmm)
6.3
取付方式
表面実装
奥行(mm)
6.7
寿命
200000h@65℃
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
2.2
等価直列抵抗(mΩ)
100
リーク電流(μA)
600
リップル電流(A)
1.06
静電容量(μF)
4.7